Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX8X60EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX8X60EFA4-70
Rubix :U600-8300810
Fabricant :1457948 60/60
EAN :4043377350978


Résumé technique
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
Détails articles : VIS MET TC 8X60 EF ISO 14579 TX45 INOX A4-70 1457948 60/60
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 8X60/60 T45
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | t45 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,56 € HT
/ 100 unités
280,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
60 mm