Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF4X20EFA4-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF4X20EFA4-50
Rubix :U600-8302231
Fabricant :008444 20
EAN :4043377010209
VIS TC FDU 4X20 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008444 20
brand logo

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 4X20 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-50 008444 20


Vis à tête cylindrique fendues A4-50 4X20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM4
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage4 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
90,05 € HT
/ 500 unités
108,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M4

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.