Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC20X40EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :FHC20X40EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282823
Fabricant :10642220 40
EAN :4043377180834
VIS MET FHC 20X40 EF ISO 10642 INOX A2-50 10642220 40
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage20 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC 20X40 EF ISO 10642 INOX A2-50 10642220 40


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 20X40 sw12
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage20 mm
Longueur40 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 7991 / iso 10642
Diamètre métriquem20
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéa2-50
Taille empreintesw12
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,28 HT
/ 25 unités
253,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

20 mm

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m20

Type d'empreinte

Sélectionner les références (525)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.