Vis à tête bombée Spartex VTRCC6X20EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 603
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTRCC6X20EFA2-70
Rubix :U600-8302357
Fabricant :060326 20
EAN :4043377048523


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : BOULON TRCC 6X20 EF DIN 603 INOX A2-70
Vis à tête bombée à collet carré, filetage complet A2-70 6X20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 603 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | carré |
| Forme de la tête | okrągła główka kwadratowa szyjka |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € HT
/ 200 unités
58,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
20 mm