Vis à tête bombée Spartex BHC10X120EFA4-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 120 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHC10X120EFA4-50
Rubix :U600-8288069
Fabricant :73801410 120
EAN :4043377265487


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET BHC 10X120 EF ISO 7380-1 INOX A4-50 73801410 120
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet A4-50 10X120/120 sw6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,18 € HT
/ 50 unités
323,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm