Vis à tête bombée Spartex BHCTX6X100EFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 100 mm | Norme: ISO 7380
Vis à tête bombée six pans creux, filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BHCTX6X100EFA2-50
Rubix :U600-8286858
Fabricant :738012T6 100
EAN :4043377312907


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET BHC 6X100 TX ISO 7380-1 EF INOX A2-50 738012T6 100
Vis à tête bombée à six lobes, filetage complet A2-50 6X100/100 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | iso 7380 |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | bombée |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t30 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,87 € HT
/ 100 unités
154,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm