Vis à tête hexagonale Spartex TH6X40EFA4-80, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH6X40EFA4-80
Rubix :U600-8276420
Fabricant :09334806 40
EAN :4043377097835


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
Détails articles : VIS TH 6X40 A4 EF DIN 933 INOX A4-80 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A4-80 6X40 SW10
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Norme | din 933 / iso 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m6 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,10 € HT
/ 200 unités
121,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
40 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
6 mm
Norme
Diamètre métrique
m6