Vis à tête hexagonale Spartex TH18X90EFA2-70, Diamètre métrique: M18 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH18X90EFA2-70
Rubix :U600-8278485
Fabricant :0933218 90
EAN :4043377089779


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 18X90 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 18X90 SW27
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M18 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,29 € HT
/ 25 unités
197,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
90 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M18