Vis à tête hexagonale Spartex TH24X120EFA2-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 933
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X120EFA2-70
Rubix :U600-8306849
Fabricant :0933224 120
EAN :4043377090317


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
Détails articles : VIS TH 24X120 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
Vis à six pans avec filetage Total A2-70 24X120 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Norme | din 933 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | m24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,02 € HT
/ 10 unités
171,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Longueur
120 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
24 mm
Norme
Diamètre métrique
m24