Vis à tête hexagonale Spartex TH8X55EFA2-80, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 933

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH8X55EFA2-80
Rubix :U600-8276029
Fabricant :09332808 55
EAN :4043377343833
VIS TH 8X55 A2 EF DIN 933 INOX A2-80 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 8X55 A2 EF DIN 933 INOX A2-80 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-80 8X55 SW17
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur55 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
NormeDIN 933
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM8
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage8 mm
98,17 HT
/ 100 unités
117,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

55 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.