Vis à tête hexagonale Spartex TH52X160PFA4-50, Diamètre métrique: M52 | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH52X160PFA4-50
Rubix :U600-8276831
Fabricant :0931452 160
EAN :4043377273055
VIS TH 52X160 A4 PF DIN 931 INOX A4-50 (SIM.ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur160 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-50
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 52X160 A4 PF DIN 931 INOX A4-50 (SIM.ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-50 52X160 SW80
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-50
NormeDIN 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM52
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage52 mm
3 823,94 HT
/ 5 unités
4 588,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

160 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M52

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.