Vis à tête hexagonale Spartex TH12X110PFA2-70, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH12X110PFA2-70
Rubix :U600-8279661
Fabricant :0931212 110
EAN :4043377079343
VIS TH 12X110 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur110 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 12X110 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 12X110 SW19
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur110 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM12
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage12 mm
71,76 HT
/ 25 unités
86,11 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

110 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M12

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.