Vis à tête hexagonale Spartex TH8X45PFA2-70ISO, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 45 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH8X45PFA2-70ISO
Rubix :U600-8276049
Fabricant :401428 45
EAN :4043377240910


Résumé technique
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
Détails articles : VIS TH 8X45 A2 PF ISO 4014 INOX A2-70 (SIM. DIN 931)
Vis métaux TH filetage Partiel A2-70 8X45 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 45 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,58 € HT
/ 100 unités
99,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
45 mm