Vis à tête hexagonale Spartex TH6X14EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 14 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH6X14EFA2-70
Rubix :U600-8276533
Fabricant :093326 14
EAN :4043377091550
VIS TH 6X14 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 6X14 A2 EF DIN 933 INOX A2-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A2-70 6X14 SW10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur14 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM6
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage6 mm
32,92 HT
/ 200 unités
39,50 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

14 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.