Vis à tête hexagonale Spartex TH24X170PFA4-70, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 170 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH24X170PFA4-70
Rubix :U600-8277814
Fabricant :0931424 170
EAN :4043377084682


Résumé technique
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
Détails articles : VIS TH 24X170 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 24X170 SW36
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Norme | din 931 / iso 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m24 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,99 € HT
/ 10 unités
502,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
170 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
24 mm
Norme
Diamètre métrique
m24