Vis à tête hexagonale Spartex TH20X110PFA4-70ISO, Diamètre métrique: M20 | Longueur: 110 mm | Norme: ISO 4014
Vis métaux TH filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH20X110PFA4-70ISO
Rubix :U600-8278421
Fabricant :4014420 110
EAN :4043377237972


Résumé technique
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH 20X110 PF ISO 4014 INOX A4-70 4014420 110
Vis métaux TH filetage Partiel A4-70 20X110 SW30
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | ISO 4014 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M20 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,34 € HT
/ 25 unités
592,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
110 mm