Vis à tête hexagonale Spartex TH5X85PFA2-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 85 mm | Norme: DIN 931

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH5X85PFA2-70
Rubix :U600-8276619
Fabricant :093125 85
EAN :4043377269812
VIS TH 5X85 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur85 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 5X85 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 5X85 SW8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur85 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Diamètre de filetage5 mm
Normedin 931
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem5
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,94 HT
/ 100 unités
212,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

85 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

5 mm

Norme

Diamètre métrique

m5
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.