Vis à tête hexagonale Spartex TH22X80PFA4-80, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH22X80PFA4-80
Rubix :U600-8277930
Fabricant :093148022 80
EAN :4043377401199


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
Détails articles : VIS TH 22X80 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 22X80 SW32
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-80 |
| Diamètre de filetage | 22 mm |
| Norme | din 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | m22 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
554,90 € HT
/ 25 unités
665,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
80 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Diamètre de filetage
22 mm
Norme
Diamètre métrique
m22