Vis à tête hexagonale Spartex THF4X10EFA2-50, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017
Vis à six pans avec filetage Total
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THF4X10EFA2-50
Rubix :U600-8275582
Fabricant :0933204 10
EAN :4043377087805


Résumé technique
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
Détails articles : VIS TH FDU 4X10 EF DIN 933 INOX A2-50 0933204 10
Vis à six pans fendues avec filetage Total A2-50 4X10 SW7
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Norme | DIN 933 / ISO 4017 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,55 € HT
/ 500 unités
156,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
10 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M4