Vis à tête hexagonale Spartex TH14X160PFA2-70, Diamètre métrique: M14 | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH14X160PFA2-70
Rubix :U600-8279225
Fabricant :0931214 160
EAN :4043377079848
VIS TH 14X160 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo
Résumé technique
Longueur160 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 14X160 A2 PF DIN 931 INOX A2-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A2-70 14X160 SW22
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur160 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2-70
Diamètre de filetage14 mm
Normedin 931 / iso 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriquem14
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,95 HT
/ 10 unités
122,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

160 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

14 mm

Norme

Diamètre métrique

m14
Sélectionner les références (1376)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.