Vis à tête hexagonale Spartex TH16X130EFA4-70, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH16X130EFA4-70
Rubix :U600-8279011
Fabricant :0933416 130
EAN :4043377093882
VIS TH 16X130 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo

Résumé technique

Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 16X130 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-70 16X130 SW24
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 933 / ISO 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriqueM16
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage16 mm
241,24 HT
/ 25 unités
289,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

130 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M16

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.