Vis à tête hexagonale Spartex TH18X85PFA4-80, Diamètre métrique: M18 | Longueur: 85 mm | Norme: DIN 931
Vis à six pans avec Filetage Partiel
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TH18X85PFA4-80
Rubix :U600-8278487
Fabricant :093148018 85
EAN :4043377401014


Résumé technique
| Longueur | 85 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
Détails articles : VIS TH 18X85 A4 PF DIN 931 INOX A4-80 (SIM. ISO 4014)
Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-80 18X85 SW27
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 85 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-80 |
| Norme | DIN 931 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre métrique | M18 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,01 € HT
/ 25 unités
462,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
85 mm
Matériau/finition
Catégorie de qualité
Norme
Diamètre métrique
M18