Vis à tête hexagonale Spartex THEMBC10X100EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 6921
Vis à six pans à embase lisse et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :THEMBC10X100EFA4-70
Rubix :U600-8275781
Fabricant :69214010 100
EAN :4043377404817


Résumé technique
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
Détails articles : VIS TH EMB CRAN 10X100 DIN 6921 EF INOX A4-70 69214010 100
Vis à six pans à embase et denture de blocage A4-70 10X100/100 SW17
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Norme | DIN 6921 |
| Surface de filetage | totale |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,71 € HT
/ 100 unités
1 121,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
100 mm