Vis à tête hexagonale Spartex TH36X130PFA4-70, Diamètre métrique: M36 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 931 / ISO 4014

Vis à six pans avec Filetage Partiel

Voir les informations techniques

Références

Spartex :TH36X130PFA4-70
Rubix :U600-8277225
Fabricant :0931436 130
EAN :4043377085467
VIS TH 36X130 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)
brand logo

Résumé technique

Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 36X130 A2 PF DIN 931 INOX A4-70 (SIM. ISO 4014)


Vis à six pans avec Filetage Partiel A4-70 36X130 SW55
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur130 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Catégorie de qualitéA4-70
NormeDIN 931 / ISO 4014
Surface de filetagepartiel
Diamètre métriqueM36
Type d'empreintehexagonal (hex)
Diamètre de filetage36 mm
501,72 HT
/ 5 unités
602,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

130 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Norme

Diamètre métrique

M36

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.