Vis à tête hexagonale Spartex TH22X45EFA4-70, Diamètre métrique: M22 | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 933 / ISO 4017

Vis à six pans avec filetage Total

Voir les informations techniques
Références
Spartex :TH22X45EFA4-70
Rubix :U600-8277994
Fabricant :0933422 45
EAN :4043377094698
VIS TH 22X45 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)
brand logo
Résumé technique
Longueur45 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-70
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TH 22X45 A4 EF DIN 933 INOX A4-70 (SIM. ISO 4017)


Vis à six pans avec filetage Total A4-70 22X45 SW32
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur45 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Catégorie de qualitéa4-70
Diamètre de filetage22 mm
Normedin 933 / iso 4017
Surface de filetagetotale
Diamètre métriquem22
Type d'empreintehexagonal (hex)
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,93 HT
/ 25 unités
364,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur

45 mm

Matériau/finition

Catégorie de qualité

Diamètre de filetage

22 mm

Norme

Diamètre métrique

m22
Sélectionner les références (1544)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.