Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL24X80PFA4-50, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 444
Vis à oeil, forme LB
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL24X80PFA4-50
Rubix :U600-8286528
Fabricant :0444424 80
EAN :4043377037879


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 24X80 DIN 444 PF INOX A4-50 0444424 80
Vis à œil forme B A4-50 24X80
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 444 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Diamètre métrique | m24 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
835,20 € HT
/ 10 unités
1 002,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
80 mm