Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL10X120PFA2-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 444
Vis à oeil, forme LB
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL10X120PFA2-50
Rubix :U600-8286678
Fabricant :0444210 120
EAN :4043377036537


Résumé technique
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 10X120 DIN 444 PF INOX A2-50 0444210 120
Vis à œil forme B A2-50 10X120
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 444 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,43 € HT
/ 25 unités
398,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
120 mm