Œillet et boulon à œil Spartex PITB30X5,25A2, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Piton avec filetage à bois
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :PITB30X5,25A2
Rubix :U600-8305124
Fabricant :90792525 30
EAN :4043377214980


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
Détails articles : PITON BOIS D 5,25 30MM 90792525 30 90792525 30
Piton avec filetage à bois A2 5,25X
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre de filetage | 5,25 mm |
| Diamètre métrique | m5 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,29 € HT
/ 100 unités
164,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours