Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL24X110PFA2-50, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 110 mm | Norme: DIN 444
Vis à oeil, forme LB
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL24X110PFA2-50
Rubix :U600-8286539
Fabricant :0444224 110
EAN :4043377037015


Résumé technique
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 24X110 DIN 444 PF INOX A2-50 0444224 110
Vis à œil forme B A2-50 24X110
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 110 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 444 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Diamètre métrique | m24 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,21 € HT
/ 10 unités
881,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
110 mm