Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL12X90PFA4-50, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 444
Vis à oeil, forme LB
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL12X90PFA4-50
Rubix :U600-8286606
Fabricant :0444412 90
EAN :4043377037589


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 12X90 DIN 444 PF INOX A4-50 0444412 90
Vis à œil forme B A4-50 12X90
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 444 |
| Diamètre métrique | M12 |
| Surface de filetage | partiel |
| Diamètre de filetage | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,01 € HT
/ 25 unités
618,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
90 mm