Œillet et boulon à œil Spartex BOUOEIL10X90EFA2-50, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 444
Vis à œil
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :BOUOEIL10X90EFA2-50
Rubix :U600-8286652
Fabricant :0444210 90/90
EAN :4043377409614


Résumé technique
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 444 |
Détails articles : CORP BOULON OEIL 10X90 DIN 444 EF INOX A2-50 0444210 90/90
Vis à oeil, form LB A2-50 10X90
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 90 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 444 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Diamètre métrique | m10 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,16 € HT
/ 25 unités
472,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
90 mm