Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2X12EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF2X12EFA2-50
Rubix :U600-8302456
Fabricant :008422 12
EAN :4043377007490
VIS TC FDU 2X12 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008422 12
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 2X12 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008422 12


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 2X12
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-50
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
39,60 HT
/ 1 000 unités
47,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M2

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.