Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB2,9X13PHEFA2, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 13 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB2,9X13PHEFA2
Rubix :U600-8300334
Fabricant :7983229 13
EAN :4043377169235
VIS TOLE TFB 2,9X13 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)

Résumé technique

Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 2,9X13 A2 DIN 7983 INOX A2 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A2 2,9X13 PH1

Informations techniques


Attributs
Longueur13 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM2
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA2
Diamètre de filetage2,9 mm
Taille empreinteph1
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
40,10 € HT
/ 1 000 unités
48,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

13 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.