Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX8X70EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579

Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCTX8X70EFA2-70
Rubix :U600-8300799
Fabricant :1457928 70/70
EAN :4043377349446
VIS MET TC 8X70 EF ISO 14579 TX45 INOX A2-70 1457928 70/70

Résumé technique

Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 8X70 EF ISO 14579 TX45 INOX A2-70 1457928 70/70


Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 8X70/70 T45

Informations techniques


Attributs
Longueur70 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 912 / ISO 14579
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
173,64 € HT
/ 100 unités
208,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

70 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.