Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC4X40EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC4X40EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282708
Fabricant :1064244 40
EAN :4043377183156


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET FHC 4X40 EF ISO 10642 INOX A4-50 1064244 40
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 4X40 sw2,5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 7991 / iso 10642 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Taille empreinte | sw2,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,82 € HT
/ 200 unités
65,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
40 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
m4