Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX3X40EFA4-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 40 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX3X40EFA4-50
Rubix :U600-8303621
Fabricant :1458343 40
EAN :4043377233493
VIS TCB 6 LOBES 3X40 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 1458343 40
brand logo

Résumé technique

Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 3X40 ISO 14583 LARGE INOX A4-50 1458343 40


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A4-50 3X40/40 T10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur40 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM3
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage3 mm
Taille empreintet10
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
100,70 € HT
/ 500 unités
120,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

40 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.