Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH10X80EFA4-70, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH10X80EFA4-70
Rubix :U600-8298413
Fabricant :0965410 80
EAN :4043377119469


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 10X80 DIN 965 EF INOX A4-70 0965410 80
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A4-70 10X80 PH4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-70 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Taille empreinte | ph4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,24 € HT
/ 50 unités
225,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm