Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFBPZ2X20EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 966

Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTFBPZ2X20EFA2-50
Rubix :U600-8289222
Fabricant :0966202 20
EAN :4043377120502
VIS MET TF BOMB 2X20 DIN 966 PZ EF INOX A2-50 0966202 20

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF BOMB 2X20 DIN 966 PZ EF INOX A2-50 0966202 20


Vis à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme A2-50 2X20 pz1

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 966
Diamètre métriqueM2
Type d'empreintepozidriv (pz)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2 mm
Taille empreintepz1
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
52,80 € HT
/ 1 000 unités
63,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.