Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC24X140EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M24 | Longueur: 140 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642
Vis à tête fraisée HC et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :FHC24X140EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282795
Fabricant :10642224 140
EAN :4043377180957


Résumé technique
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
Détails articles : VIS FHC 24X140 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)
Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 24X140 sw14
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diamètre métrique | M24 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 24 mm |
| Taille empreinte | sw14 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
930,94 € HT
/ 10 unités
1 117,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
140 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M24