Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX6X60PFA2-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 60 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX6X60PFA2-50
Rubix :U600-8302923
Fabricant :1458026 60
EAN :4043377326102
VIS MET TC 6X60 PF ISO 14580 TX30 BAS A2-50 1458026 60

Résumé technique

Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 6X60 PF ISO 14580 TX30 BAS A2-50 1458026 60


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A2-50 6X60 T30

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintet30
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
201,20 € HT
/ 200 unités
241,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.