Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPZ3X55EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPZ3X55EFA2-50
Rubix :U600-8297793
Fabricant :0965203 55
EAN :4043377284631


Résumé technique
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PZ 3X55 DIN 965 EF INOX A2-50 0965203 55
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PZ A2-50 3X55 pz1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 55 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Taille empreinte | pz1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,30 € HT
/ 500 unités
93,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
55 mm