Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF8X60EFA4-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCF8X60EFA4-70
Rubix :U600-8301887
Fabricant :008448 60
EAN :4043377010919
VIS TC FDU 8X60 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008448 60
brand logo

Résumé technique

Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 8X60 EF DIN 84 DIN 84 INOX A4-70 008448 60


Vis à tête cylindrique fendues A4-70 8X60
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur60 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA4-70
Diamètre de filetage8 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
206,98 € HT
/ 100 unités
248,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

60 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.