Vis à métaux filetage métrique Spartex VCHC8X30A2, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis autocassante - couple de rupture 18 - 25 Nm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VCHC8X30A2
Rubix :U600-8304296
Fabricant :915528 30
EAN :4043377294852


Résumé technique
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS AUTO CASSANTE HC 8X30 RUPT 18-25N INOXA2 915528 30
Vis autocassante - couple de rupture 18 - 25 Nm A2 8X30 sw6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Taille empreinte | sw6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,53 € HT
/ 100 unités
509,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours