Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC6X35EFA2-50ISO, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :881278
Spartex :FHC6X35EFA2-50ISO
Rubix :U600-8282630
Fabricant :1064226 35
EAN :4043377181619
VIS FHC 6X35 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)

Résumé technique

Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS FHC 6X35 A2 EF ISO 10642 INOX A2-50 (SIM. DIN 7991)


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A2-50 6X35 sw4

Informations techniques


Attributs
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 7991 / ISO 10642
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintesw4
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
49,94 € HT
/ 200 unités
59,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

M6

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.