Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2,5X18EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 84
Vis à tête cylindrique fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCF2,5X18EFA2-50
Rubix :U600-8302536
Fabricant :0084225 18
EAN :4043377007766


Résumé technique
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
Détails articles : VIS TC FDU 2,5X18 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 0084225 18
Vis à tête cylindrique fendues A2-50 2,5X18
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 18 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 84 |
| Diamètre métrique | M2,5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,60 € HT
/ 1 000 unités
73,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
18 mm
Matériau/finition
Norme
Diamètre métrique
M2,5