Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFPH2X5EFA4-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 965
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFPH2X5EFA4-50
Rubix :U600-8298366
Fabricant :096542 5
EAN :4043377119605


Résumé technique
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
Détails articles : VIS MET TF PH 2X5 DIN 965 EF INOX A4-50 096542 5
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme PH A4-50 2X5 PH1
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 965 |
| Diamètre métrique | M2 |
| Type d'empreinte | phillips (ph) |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Diamètre de filetage | 2 mm |
| Taille empreinte | ph1 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,50 € HT
/ 1 000 unités
46,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
5 mm