Vis à métaux filetage métrique Unbrako 47K4M8, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 8 mm
Vis FHC acier cl.12/9
Voir les informations techniquesRéférences
Unbrako :47K4M8
Rubix :3268-8031064

Résumé technique
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
Détails articles : VIS FHC M4X8 CL12-9 ENT/FIL ACIER UNBRAKO PRIX DU CENT
Réf-commerciale: 47K-T [M x L]
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre métrique | M8 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,94 € HT
/ 200 unités
98,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours