Vis à métaux filetage métrique Spartex CHCTB16X90EFA2-50, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 6912
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CHCTB16X90EFA2-50
Rubix :U600-8284528
Fabricant :6912216 90
EAN :4043377148094


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS CHC BAS 16X90 A2 EF DIN 6912 INOX A2-50
Vis à tête CHC tête basse et trou de guidage A2-50 16X90 SW14
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 6912 |
| Diamètre métrique | m16 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | sw14 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,41 € HT
/ 25 unités
570,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
90 mm