Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBTX6X50PFA4-50, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 50 mm | Norme: ISO 14580

Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBTX6X50PFA4-50
Rubix :U600-8302939
Fabricant :1458046 50
EAN :4043377413871
VIS MET TC 6X50 PF ISO 14580 TX30 BAS A4-50 1458046 50
brand logo

Résumé technique

Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TC 6X50 PF ISO 14580 TX30 BAS A4-50 1458046 50


Vis à mètaux à tête cylindrique basse à six lobes A4-50 6X50 T30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeISO 14580
Diamètre métriqueM6
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA4-50
Diamètre de filetage6 mm
Taille empreintet30
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
291,08 € HT
/ 200 unités
349,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.