Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX4X6EFA4-70, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 6 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX4X6EFA4-70
Rubix :U600-8301071
Fabricant :1457944 6
EAN :4043377350305


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS MET TC 4X6 EF ISO 14579 TX20 INOX A4-70 1457944 6
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A4-70 4X6 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 6 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 912 / iso 14579 |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,80 € HT
/ 1 000 unités
274,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
6 mm